京セラ
チップ CCGT
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09299543
CCGT060204 PR930
0.4
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06348447
CCGT060202
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04874177
CCGT060201
-
¥
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874186
CCGT060201
-
¥
11,000
取扱い終了
04874195
CCGT060201
-
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874213
CCGT060201
-
¥
10,000
取扱い終了
04874222
CCGT060201
-
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348413
CCGT060201
-
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348422
CCGT060201
-
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874493
CCGT060202
0.2
¥
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874502
CCGT060202
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874511
CCGT060202
0.2
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874536
CCGT060202
0.2
¥
10,000
取扱い終了
04874545
CCGT060202
0.2
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348431
CCGT060202
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874861
CCGT060204
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04874877
CCGT060204
0.4
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348456
CCGT060204
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348465
CCGT060204
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください