京セラ
チップ TCGT-FL-U
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04966297
TCGT080202FL-U KW10
0.2
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
04966315
TCGT080202FL-U PR930
0.2
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
04966053
TCGT080201FL-U
-
¥
11,200
取扱い終了
04966071
TCGT080201FL-U
-
¥
13,200
取扱い終了
04966114
TCGT080201FL-U
-
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04966351
TCGT080202FL-U
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04965861
TCGT0802003FL-U
0.03
¥
13,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください