京セラ
チップ TPET-FL-USF
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04985574
TPET080202FL-USF PR930
0.2
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04985583
TPET080202FL-USF TN60
0.2
¥
12,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04985416
TPET080200FL-USF
0.03
¥
14,900
取扱い終了
04985495
TPET080201FL-USF
-
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985504
TPET080201FL-USF TN60
0.1
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985337
TPET0802003FL-USF
0.03
¥
14,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください