京セラ
チップ TPET-L-FSF
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上げ(F・FSF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04985617
TPET080202L-FSF PR930
0.2
PR930
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04985373
TPET0802003L-FSF PR930
0.03
PR930
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
04985531
TPET080201L-FSF
-
PR930
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985547
TPET080201L-FSF
-
TN60
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985626
TPET080202L-FSF
0.2
TN60
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください