京セラ
チップ TPET-FL-USF
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
低送り(U・USF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04985897
TPET110302FL-USF PR930
0.2
PR930
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04985811
TPET110301FL-USF
-
PR930
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985827
TPET110301FL-USF
-
TN60
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985906
TPET110302FL-USF
0.2
TN60
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985653
TPET1103003FL-USF PR930
0.03
PR930
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください