チップ TPET-L-FSF

チップ TPET-L-FSF - 京セラチップ TPET-L-FSF - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04985854TPET110301L-FSF PR9300.1PR930
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04985933TPET110302L-FSF PR9300.2PR930
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04985696TPET1103003L-FSF PR9300.03PR930
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
04985863TPET110301L-FSF-TN60
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04985942TPET110302L-FSF0.2TN60
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする