曜日別特売

ミリスタックプラス ミニカプセルフィルター(CE)

ミリスタックプラス ミニカプセルフィルター(CE) - Merck(メルクミリポア)

ミリスタックプラス(Millistak+)荷電デプス型ろ材は使い易いディスポーザブルタイプの製品です。清澄化および前ろ過用のミリスタックプラスミニカプセルは少量ろ過およびスケールアップに必須な信頼性のある機能を確立しました。
集塊している汚染物を除去するような粗ろ過の用途に適切なフィルターで、正荷電を持っています。
ミリスタックプラスミニカプセルに用いられているろ材は、オプティキャップカプセルやミリスタックプラスカートリッジに用いられているろ材と同じものです。
各種ミリスタックプラス製品は、実験室に於いても、パイロット製造や大きなプロセススケールにおいても、信頼性、再現性を確実にします。
毒性:構成材質はUSP(88)クラスVIプラスチックの生物学的試験の要求事項に適合しています。これらの製品は0.9%塩化ナトリウム抽出によるUSP(88)安全性試験の要求事項にも適合しています。
Indirect Food Additive:本製品に使用されている全ての構成材質は21 CFR 177-182に記述されているFDAのIndirect Food Additiveに適合しています。

材質
ろ材CEシリーズ:セルロースファイバー
カプセル:ポリプロピレン
毒性
構成材質はUSPクラスVI プラスチックの生物学的試験の要求事項に適合しています。
カートリッジはUSP一般(マウス)安全性試験の要求事項にも適合しています。
ろ過面積(cm2)23ろ過材の種類CEタイプ(セルロースファイバー)エンドトキシンLAL試験により<0.25 EU/mL最大稼動圧(kPa[psig])25℃で 207[30]最大差圧(kPa[psi])25℃で 207[30]接続インレット/アウトレット 14 mm (9/16”) ホースコネクター滅菌方法123 ℃、60分のオートクレーブ滅菌1回(インライン蒸気滅菌不可)Indirect Food Additive全ての構成材質は21 CFR 177-182に記述されている、FDAのIndirect Food Additiveに適合しています。内容量1袋(3個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06645125CE15719-00-30-73
13,300
取扱い終了
返品不可
06645134CE20719-00-30-74
13,300
取扱い終了
返品不可
06645143CE25719-00-30-75
13,300
取扱い終了
返品不可
06645161CE30719-00-30-77
13,300
取扱い終了
返品不可
06645186CE35719-00-30-79
13,300
取扱い終了
返品不可
06645213CE40719-00-30-82
13,300
取扱い終了
返品不可
06645231CE45719-00-30-84
13,300
取扱い終了
返品不可
06645256CE50719-00-30-86
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする