MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESM-C コートパワーヘリカルエンドミルミディアム - ESMHKM
刃数
4
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06694396
ESMHKM 12.0
45.0
120
12
¥15,280
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
06694405
ESMHKM 16.0
55.0
140
16
¥22,540
取扱い終了
返品不可
-
06694414
ESMHKM 20.0
65.0
165
20
¥34,490
取扱い終了
返品不可
-
06694423
ESMHKM 25.0
75.0
195
25
¥52,790
取扱い終了
返品不可
-
06694432
ESMHKM 30.0
80.0
200
25
¥84,860
取扱い終了
返品不可
-
06694441
ESMHKM 30.0
80.0
200
32
¥84,860
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください