曜日別特売

チップ WBMT

チップ WBMT - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07062964WBMT060102L KPD0106.51.590.2
18,890
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06708064WBMT080202L KPD0018.72.380.2
18,890
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08265241WBMT060101L6.51.59-
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする