エスコ
[粗目]50×25mm6mm軸フィニシングホイール
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
粒度
#60
エスコ品番
EA819AV-50A
軸径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06719946
EA819AV-50A
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください