曜日別特売
均等耐荷重(kg)50材質SUS304内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
使用キャスター
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578137AS-N4530E450×300×750ノーマルタイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)スチール
37,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578146AS-N4530D450×300×750ノーマルタイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)ステンレス
42,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578155AS-N6045E600×450×750ノーマルタイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)スチール
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578164AS-N6045D600×450×750ノーマルタイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)ステンレス
46,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578173AS-PN6045E600×450×750ノーマルタイプ、表面パンチング仕様Φ50ナイロン車(S付2ヶ)スチール
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578182AS-PN6045D600×450×750ノーマルタイプ、表面パンチング仕様Φ50ナイロン車(S付2ヶ)ステンレス
51,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578191AS-U4530E450×300×775受け皿タイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)スチール
40,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578207AS-U4530D450×300×775受け皿タイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)ステンレス
46,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578216AS-U6045E600×450×775受け皿タイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)スチール
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578225AS-U6045D600×450×775受け皿タイプΦ50ナイロン車(S付2ヶ)ステンレス
51,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578234AS-PU6045E600×450×775受け皿タイプ、表面パンチング仕様Φ50ナイロン車(S付2ヶ)スチール
52,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578243AS-PU6045D600×450×775受け皿タイプ、表面パンチング仕様Φ50ナイロン車(S付2ヶ)ステンレス
57,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578252AW-N6045E600×450×800ノーマルタイプ、両ハンドル付Φ75ウレタン車(S付2ヶ)スチール
72,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578261AW-N6045D600×450×800ノーマルタイプ、両ハンドル付Φ75ウレタン車(S付2ヶ)ステンレス
80,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578277AW-U6045E600×450×800受け皿タイプ、両ハンドル付Φ75ウレタン車(S付2ヶ)スチール
76,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578286AW-U6045D600×450×800受け皿タイプ、両ハンドル付Φ75ウレタン車(S付2ヶ)ステンレス
84,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578295AW-K4342E430×420×800落下防止付受け皿タイプ ステンレスバスケット付タイプΦ75ウレタン車(S付2ヶ)スチール
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578304AW-K4342D430×420×800落下防止付受け皿タイプ ステンレスバスケット付タイプΦ75ウレタン車(S付2ヶ)ステンレス
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする