バクマ工業
集成材用チップソー
集成材用特殊超硬チップで、刃物寿命が長持ち。
特殊フッ素加工により、木材のヤニや接着剤が付着しにくい。
接触抵抗が少なく、高滑性・高切削性を実現。
用途
集成材、一般木材、パーチクルボード、デコラ板、合成木材、化粧合板など。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06763836
165×52P
165
52
20
1.6
集成材
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
06763845
190×52P
190
52
20
1.6
集成材
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください