チップソージャパン
一刀両断オールダイヤ
制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途
あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。
穴径(Φmm)
20(19)
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06763705
100×8P
100
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06763714
125×8P
125
¥
18,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10086937
80×1.8×8P
80
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください