DLCミル ラジアス

DLCミル ラジアス - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
溝の隅R部加工ができます。

材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
R公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067800062DLCM 2 R0.226404+0.015~0
7,690
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
067800152DLCM 3 R0.238456+0.015~0
8,340
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
067800242DLCM 3 R0.538456+0.020~0
8,340
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
067800332DLCM 4 R0.2411456+0.015~0
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067800422DLCM 4 R0.5411456+0.020~0
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067800512DLCM 5 R0.2513506+0.015~0
9,770
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
067800672DLCM 5 R0.5513506+0.020~0
9,770
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
067800762DLCM 6 R0.3613506+0.015~0
10,440
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
067800852DLCM 6 R0.5613506+0.020~0
10,440
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
067800942DLCM 6 R1.0613506+0.030~0
10,440
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
067801032DLCM 7 R0.3716608+0.015~0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067801122DLCM 7 R0.5716608+0.020~0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067801212DLCM 7 R1.0716608+0.030~0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067801372DLCM 8 R0.3819608+0.015~0
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067801462DLCM 8 R0.5819608+0.020~0
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067801552DLCM 8 R1.0819608+0.030~0
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067801642DLCM 10 R0.310227010+0.015~0
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067801732DLCM 10 R0.510227010+0.020~0
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067801822DLCM 10 R1.010227010+0.030~0
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067801912DLCM 12 R0.512267512+0.020~0
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067802072DLCM 12 R1.012267512+0.030~0
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067802162DLCM 12 R2.012267512+0.050~0
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
067802252DLCM 16 R0.516329016+0.020~0
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067802342DLCM 16 R1.016329016+0.030~0
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067802432DLCM 16 R2.016329016+0.050~0
37,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067802522DLCM 16 R3.016329016+0.050~0
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067802612DLCM 20 R0.5203810020+0.020~0
53,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
067802772DLCM 20 R1.0203810020+0.030~0
53,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
067802862DLCM 20 R2.0203810020+0.050~0
64,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
067802952DLCM 20 R3.0203810020+0.050~0
53,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06780042
2021-04-18
用途: アルミのミル加工
建設業・工事業

アルミのドライ加工で使用しています。
通常のエンドミルと比べ、Rが付いている分、作業工程や時間短縮が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする