曜日別特売

超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃

超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 - NACHI(不二越)

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。

材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準内容量1本
全29種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067822732MNE 0.10.10.23
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067822822MNE 0.150.150.33
11,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
067822912MNE 0.20.20.43
9,560
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
067823072MNE 0.250.250.53
8,540
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
067823162MNE 0.30.313
6,630
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
067823252MNE 0.350.3513
7,270
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
067823342MNE 0.40.413
6,630
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
067823432MNE 0.450.4513
7,270
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
067823522MNE 0.50.513
6,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
067823612MNE 0.550.5513
6,810
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
067823772MNE 0.60.623
6,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
067823862MNE 0.650.6523
6,810
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
067823952MNE 0.70.723
5,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
067824042MNE 0.750.7523
6,390
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
067824132MNE 0.80.82.53
5,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
067824222MNE 0.850.852.53
6,390
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
067824312MNE 0.90.92.53
5,520
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
067824472MNE 0.950.952.53
6,070
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
067824562MNE 1.0134
5,130
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
067824652MNE 1.11.134
5,630
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
067824742MNE 1.21.234
5,630
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
067824832MNE 1.31.334
5,630
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
067824922MNE 1.41.434
5,630
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
067825012MNE 1.51.554
5,130
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
067825172MNE 1.61.654
5,630
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
067825262MNE 1.71.754
5,630
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
067825352MNE 1.81.854
5,630
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
067825442MNE 1.91.954
5,630
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
067825532MNE 2.0264
5,130
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする