曜日別特売

超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃

超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃 - NACHI(不二越)

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。

材質超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)4ねじれ角標準内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067825624MNE 1.013
6,630
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
067825714MNE 1.11.13
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067825874MNE 1.21.23
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067825964MNE 1.31.33
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067826054MNE 1.41.43
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067826144MNE 1.51.55
6,630
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
067826234MNE 1.61.65
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067826324MNE 1.71.75
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067826414MNE 1.81.85
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067826574MNE 1.91.95
7,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
067826664MNE 2.026
5,860
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする