NACHI(不二越)
Xsミルジオ
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質
超硬合金
刃数
4
全長(mm)
90
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
刃長l(mm)
22
シャンク径公差(mm)
h6
内容量
1本
全10種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
10
12
刃径(Φmm)
選択してください
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06776542
4XSGEO 10.0
10
10
-0.025~-0.047
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06776551
4XSGEO 10.1
12
10.1
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776567
4XSGEO 10.2
12
10.2
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776576
4XSGEO 10.3
12
10.3
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776585
4XSGEO 10.4
12
10.4
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776594
4XSGEO 10.5
12
10.5
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776603
4XSGEO 10.6
12
10.6
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776612
4XSGEO 10.7
12
10.7
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776621
4XSGEO 10.8
12
10.8
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06776637
4XSGEO 10.9
12
10.9
-0.032~-0.059
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください