Xsミルジオ

Xsミルジオ - NACHI(不二越)Xsミルジオ - NACHI(不二越)

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。

材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6内容量1本
全10種類を絞り込む
刃長l(mm)
刃径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067758424XSGEO 3.083-0.014~-0.028
7,310
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
067758514XSGEO 3.183.1-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067758674XSGEO 3.283.2-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067758764XSGEO 3.383.3-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067758854XSGEO 3.4103.4-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067758944XSGEO 3.5103.5-0.020~-0.038
7,790
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
067759034XSGEO 3.6103.6-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067759124XSGEO 3.7103.7-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067759214XSGEO 3.8113.8-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067759374XSGEO 3.9113.9-0.020~-0.038
8,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする