NACHI(不二越)
Xsミルジオ
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06776147
4XSGEO 6.0
13
60
6
6
-0.020~-0.038
¥
8,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06776156
4XSGEO 6.1
16
70
8
6.1
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776165
4XSGEO 6.2
16
70
8
6.2
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776174
4XSGEO 6.3
16
70
8
6.3
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776183
4XSGEO 6.4
16
70
8
6.4
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776192
4XSGEO 6.5
16
70
8
6.5
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776201
4XSGEO 6.6
16
70
8
6.6
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776217
4XSGEO 6.7
16
70
8
6.7
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776226
4XSGEO 6.8
16
70
8
6.8
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06776235
4XSGEO 6.9
16
70
8
6.9
-0.025~-0.047
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください