NACHI(不二越)
Xsミルジオ
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質
超硬合金
刃数
4
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
公差(mm)
-0.025~-0.047
シャンク径公差(mm)
h6
内容量
1本
全10種類を絞り込む
刃長l(mm)
16
19
全長(mm)
70
80
刃径(Φmm)
選択してください
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06776244
4XSGEO 7.0
16
70
7
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
06776253
4XSGEO 7.1
16
70
7.1
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776262
4XSGEO 7.2
16
70
7.2
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776271
4XSGEO 7.3
16
70
7.3
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776287
4XSGEO 7.4
16
70
7.4
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776296
4XSGEO 7.5
16
70
7.5
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776305
4XSGEO 7.6
19
80
7.6
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776314
4XSGEO 7.7
19
80
7.7
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776323
4XSGEO 7.8
19
80
7.8
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776332
4XSGEO 7.9
19
80
7.9
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください