チップ(ROUND 丸ねじ 30°)

チップ(ROUND 丸ねじ 30°) - カーメックスチップ(ROUND 丸ねじ 30°) - カーメックスチップ(ROUND 丸ねじ 30°) - カーメックスチップ(ROUND 丸ねじ 30°) - カーメックス

超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。

使用コーナー数3
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0680275616ER10RDMXC1箱(10個)MXC10MXC16
28,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471673516ER10RDP25C1ケース(10個)-10P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471674416ER10RDBMA1ケース(10個)-10BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471675316ER8RDP25C1ケース(10個)-8P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471676916ER8RDMXC1ケース(10個)-8MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471677816ER8RDBMA1ケース(10個)-8BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471678716ER6RDP25C1ケース(10個)-6P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471679616ER6RDMXC1ケース(10個)-6MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471680516ER6RDBMA1ケース(10個)-6BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
0680276516IR10RDMXC1箱(10個)MXC10MXC16
28,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471690916IR10RDBMA1ケース(10個)-10BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471691816IR10RDP25C1ケース(10個)-10P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471692716IR8RDBMA1ケース(10個)-8BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471693616IR8RDMXC1ケース(10個)-8MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471694516IR8RDP25C1ケース(10個)-8P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471695416IR6RDBMA1ケース(10個)-6BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471696316IR6RDMXC1ケース(10個)-6MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471697916IR6RDP25C1ケース(10個)-6P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471681416EL10RDBMA1ケース(10個)-10BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471682316EL10RDMXC1ケース(10個)-10MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471683916EL10RDP25C1ケース(10個)-10P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471684816EL8RDBMA1ケース(10個)-8BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471685716EL8RDMXC1ケース(10個)-8MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471686616EL8RDP25C1ケース(10個)-8P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471687516EL6RDBMA1ケース(10個)-6BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471688416EL6RDMXC1ケース(10個)-6MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471689316EL6RDP25C1ケース(10個)-6P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471698816IL10RDBMA1ケース(10個)-10BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471699716IL10RDMXC1ケース(10個)-10MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471700616IL10RDP25C1ケース(10個)-10P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471701516IL8RDBMA1ケース(10個)-8BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471702416IL8RDMXC1ケース(10個)-8MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471703316IL8RDP25C1ケース(10個)-8P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471704916IL6RDBMA1ケース(10個)-6BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471705816IL6RDMXC1ケース(10個)-6MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471706716IL6RDP25C1ケース(10個)-6P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471707622ER6RDP25C1ケース(10個)-6P25C22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471708522ER6RDMXC1ケース(10個)-6MXC22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471709422ER6RDBMA1ケース(10個)-6BMA22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471710322ER4RDP25C1ケース(10個)-4P25C22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471711922ER4RDMXC1ケース(10個)-4MXC22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471712822ER4RDBMA1ケース(10個)-4BMA22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471713722EL6RDP25C1ケース(10個)-6P25C22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471714622EL6RDMXC1ケース(10個)-6MXC22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471715522EL6RDBMA1ケース(10個)-6BMA22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471716422EL4RDP25C1ケース(10個)-4P25C22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471717322EL4RDMXC1ケース(10個)-4MXC22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471718922EL4RDBMA1ケース(10個)-4BMA22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471719822IR6RDP25C1ケース(10個)-6P25C22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471720722IR6RDMXC1ケース(10個)-6MXC22
40,300
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする