SAコーティング超硬6枚刃エンドミル

SAコーティング超硬6枚刃エンドミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃エンドミル - S&K(三興製作所)

剛性に優れ、高速加工に最適です。
たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。
6枚刃タイプで3mmから設定してあります。

刃数6ねじれ角(°)45材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06824876SA-GCX 3.03106506
11,180
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06824885SA-GCX 4.04126606
11,780
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
06824894SA-GCX 5.05156606
12,540
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06824903SA-GCX 6.06156606
13,520
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
06824912SA-GCX 7.07208706
17,910
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
06824921SA-GCX 8.08208706
16,640
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06824937SA-GCX 9.092510906
23,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06824946SA-GCX 10.0102510906
22,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06824955SA-GCX 11.0113012906
30,440
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06824964SA-GCX 12.0123012906
27,950
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06824973SA-GCX 13.0133512906
38,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06824982SA-GCX 14.01435161106
43,260
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
06824991SA-GCX 15.01540161106
46,060
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
06825007SA-GCX 16.01640161106
54,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06825016SA-GCX 17.01740201106
74,930
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06825025SA-GCX 18.01840201106
72,880
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
06825034SA-GCX 19.01926201156
90,770
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
06825043SA-GCX 20.02026201156
80,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06825052SA-GCX 21.02126201156
125,380
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
06825061SA-GCX 22.02230251406
111,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
06825077SA-GCX 23.02330251406
183,020
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
06825086SA-GCX 24.02432251406
183,020
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
06825095SA-GCX 25.02532251406
162,380
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
06825104SA-GCX 26.02632251406
186,740
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
06825113SA-GCX 27.02732251406
204,450
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
06825122SA-GCX 28.02838251406
181,020
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
06825131SA-GCX 29.02938251406
231,620
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
06825147SA-GCX 30.03038251406
204,970
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
06825156SA-GCX 32.03242321606
228,930
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする