S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
SAGCXのロング刃エンドミルです。
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
6
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06825323
SA-GCXL 3.0X15
3
15
70
6
¥
17,970
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06825332
SA-GCXL 4.0X20
4
20
70
6
¥
18,770
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
06825341
SA-GCXL 5.0X25
5
25
80
6
¥
19,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06825357
SA-GCXL 6.0X25
6
25
80
6
¥
23,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
06825366
SA-GCXL 8.0X35
8
35
90
8
¥
30,610
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
06825375
SA-GCXL 10.0X45
10
45
100
10
¥
40,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
06825384
SA-GCXL 12.0X55
12
55
110
12
¥
49,780
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
06825393
SA-GCXL 16.0X70
16
70
140
16
¥
99,020
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
06825402
SA-GCXL 18.0X70
18
70
140
20
¥
132,570
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
06825411
SA-GCXL 20.0X80
20
80
160
20
¥
145,080
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
06825427
SA-GCXL 25.0X100
25
100
180
25
¥
241,580
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
06825436
SA-GCXL 30.0X100
30
100
200
25
¥
314,120
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください