S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。
深い部分の加工が可能です。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
6
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06825445
SA-GCXLS 6.0X6
6
12
80
6
¥
17,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
06825454
SA-GCXLS 8.0X8
8
16
90
8
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
06825463
SA-GCXLS 10.0X10
10
20
100
10
¥
27,420
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06825472
SA-GCXLS 12.0X10
12
24
110
10
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
06825481
SA-GCXLS 12.0X12
12
24
110
12
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
06825497
SA-GCXLS 16.0X12
16
32
140
12
¥
73,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
06825506
SA-GCXLS 16.0X16
16
32
140
16
¥
73,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
06825515
SA-GCXLS 18.0X16
18
36
140
16
¥
98,490
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
06825524
SA-GCXLS 20.0X16
20
40
160
16
¥
109,140
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
06825533
SA-GCXLS 20.0X20
20
40
160
20
¥
109,140
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
06825542
SA-GCXLS 25.0X25
25
50
180
25
¥
170,370
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
06825551
SA-GCXLS 30.0X25
30
55
200
25
¥
240,910
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください