曜日別特売

Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ)

Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ) - S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ) - S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ) - S&K(三興製作所)
ねじれ角(°)30公差(mm)0~-0.02材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
呼び寸法
刃径(Φmm)
最大切削深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06823092OE P82.12510012P811.52
16,410
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06823101OE P92.12510012P912.52
16,410
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06823117OE P102.12510012P1013.52.5
16,410
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
06823126OE P112.82510016P1115.52.5
18,430
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06823135OE P122.82510016P1216.52.5
18,430
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06823144OE P142.82510016P1418.53
23,530
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06823153OE P152.82510016P1519.54
23,530
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06823162OE P162.82510016P1620.54.5
23,530
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06823171OE P182.92510016P1822.35
27,930
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06823187OE P202.93012020P2024.36
29,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06823196OE P212.93012020P2125.36
31,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06823205OE P222.93012020P2226.36
33,170
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06823214OE P244.43012020P2430.36
41,770
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06823223OE P254.43012020P2531.36
44,850
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06823232OE P304.43012025P3036.36.5
48,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06823241OE P354.43012025P3541.37
71,240
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06823257OE P404.43012032P4046.37.5
84,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする