曜日別特売

Sコーティングαニックハードタイプエンドミル

Sコーティングαニックハードタイプエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプエンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全46種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
46種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831605S-αH 5.0585564
9,340
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
06831614S-αH 5.55.5105564
9,340
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
06831623S-αH 6.06105564
9,340
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
06831632S-αH 6.56.5126584
10,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06831641S-αH 7.07126584
10,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06831657S-αH 7.57.5126584
10,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06831666S-αH 8.08126584
10,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06831675S-αH 8.58.51575104
11,440
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06831684S-αH 9.091575104
11,440
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06831693S-αH 9.59.51575104
11,440
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06831702S-αH 10.0101880104
11,440
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06831711S-αH 10.510.51885124
14,880
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06831727S-αH 11.0111885124
14,880
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06831736S-αH 11.511.51885124
14,880
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06831745S-αH 12.0122290124
14,880
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06831754S-αH 12.512.52290124
16,630
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06831763S-αH 13.0132290124
16,630
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06831772S-αH 13.513.52290124
16,630
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06831781S-αH 14.0142290124
16,630
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06831797S-αH 14.514.525100164
17,460
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
06831806S-αH 15.01525100164
17,460
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
06831815S-αH 15.515.525100164
18,510
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06831824S-αH 16.01630100164
18,510
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06831833S-αH 16.516.530100164
20,070
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06831842S-αH 17.01730100164
20,070
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06831851S-αH 17.517.530100164
20,070
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06831867S-αH 18.01830100164
20,070
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06831876S-αH 18.518.530100164
21,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06831885S-αH 19.01935110204
21,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06831894S-αH 19.519.535110204
21,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06831903S-αH 20.02035110204
21,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06831912S-αH 21.02135110204
26,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06831921S-αH 22.02235110204
26,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06831937S-αH 23.02335110204
32,130
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06831946S-αH 24.02445125254
32,130
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06831955S-αH 25.02545125254
32,130
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06831964S-αH 26.02645125254
35,860
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
06831973S-αH 27.02745125254
40,150
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
06831982S-αH 28.02845125254
40,150
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06831991S-αH 29.02945125254
44,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06832007S-αH 30.03045125254
44,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06832016S-αH 32.03250130324
52,630
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06832025S-αH 35.03555135326
64,530
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
06832034S-αH 40.04060140326
88,940
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
06832043S-αH 45.04565155426
110,030
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
06832052S-αH 50.05075165426
141,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする