S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
115
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838072
VS2T 22.0
22
45
20
115
2
¥
14,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06838124
VS2T 22.5
22.5
45
20
115
2
¥
22,070
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
06838081
VS2T 22.1
22.1
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
06838097
VS2T 22.2
22.2
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
06838106
VS2T 22.3
22.3
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
06838115
VS2T 22.4
22.4
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
06838133
VS2T 22.6
22.6
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
06838142
VS2T 22.7
22.7
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
06838151
VS2T 22.8
22.8
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
06838167
VS2T 22.9
22.9
45
20
115
2
¥
16,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください