S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
130
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838273
VS2T 24.0
24
¥
16,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06838325
VS2T 24.5
24.5
¥
22,070
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06838282
VS2T 24.1
24.1
¥
16,250
取扱い終了
06838291
VS2T 24.2
24.2
¥
16,250
取扱い終了
06838307
VS2T 24.3
24.3
¥
16,250
取扱い終了
06838316
VS2T 24.4
24.4
¥
16,250
取扱い終了
06838334
VS2T 24.6
24.6
¥
16,250
取扱い終了
06838343
VS2T 24.7
24.7
¥
16,250
取扱い終了
06838352
VS2T 24.8
24.8
¥
16,250
取扱い終了
06838361
VS2T 24.9
24.9
¥
16,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください