S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
24.4
注文コード
06838316
品番
VS2T 24.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,250
刃径(Φmm)
24.4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
130
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります