S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06840163
VS2T 50.0X32
50
75
170
32
コバルトハイス(HS-Co)
¥
90,460
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
06840267
VS2T 55.0X32
55
80
175
32
コバルトハイス(HS-Co)
¥
114,780
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
06840172
VS2T 50.0X42
50
75
170
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
66,670
取扱い終了
06840181
VS2T 51.0X32
51
80
175
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840197
VS2T 51.0X42
51
80
175
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840206
VS2T 52.0X32
52
80
175
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840215
VS2T 52.0X42
52
80
175
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840224
VS2T 53.0X32
53
80
175
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840233
VS2T 53.0X42
53
80
175
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840242
VS2T 54.0X32
54
80
175
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840251
VS2T 54.0X42
54
80
175
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840276
VS2T 55.0X42
55
80
175
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
78,900
取扱い終了
06840285
VS2T 56.0X32
56
85
185
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
06840294
VS2T 56.0X42
56
85
185
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
06840303
VS2T 57.0X32
57
85
185
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
06840312
VS2T 57.0X42
57
85
185
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
06840321
VS2T 58.0X32
58
85
185
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
06840337
VS2T 58.0X42
58
85
185
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
06840346
VS2T 59.0X32
59
85
185
32
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
06840355
VS2T 59.0X42
59
85
185
42
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
95,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください