曜日別特売

4枚刃ショート刃エンドミル

4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06840924VS4T 50.0X325075170320~-0.03
99,520
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
06841021VS4T 55.0X32558017532+0.03~0
126,270
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
06840933VS4T 50.0X425075170420~-0.03
73,340
取扱い終了
06840942VS4T 51.0X32518017532+0.03~0
86,800
取扱い終了
06840951VS4T 51.0X42518017542+0.03~0
86,800
取扱い終了
06840967VS4T 52.0X32528017532+0.03~0
86,800
取扱い終了
06840976VS4T 52.0X42528017542+0.03~0
86,800
取扱い終了
06840985VS4T 53.0X32538017532+0.03~0
86,800
取扱い終了
06840994VS4T 53.0X42538017542+0.03~0
86,800
取扱い終了
06841003VS4T 54.0X32548017532+0.03~0
86,800
取扱い終了
06841012VS4T 54.0X42548017542+0.03~0
86,800
取扱い終了
06841037VS4T 55.0X42558017542+0.03~0
86,800
取扱い終了
06841046VS4T 56.0X32568518532+0.03~0
105,500
取扱い終了
06841055VS4T 56.0X42568518542+0.03~0
105,500
取扱い終了
06841064VS4T 57.0X32578518532+0.03~0
105,500
取扱い終了
06841073VS4T 57.0X42578518542+0.03~0
105,500
取扱い終了
06841082VS4T 58.0X32588518532+0.03~0
105,500
取扱い終了
06841091VS4T 58.0X42588518542+0.03~0
105,500
取扱い終了
06841107VS4T 59.0X32598518532+0.03~0
105,500
取扱い終了
06841116VS4T 59.0X42598518542+0.03~0
105,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする