S&K(三興製作所)
4枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
54
注文コード
06841003
品番
VS4T 54.0X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,800
刃径(Φmm)
54
刃長(mm)
80
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
+0.03~0
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります