超硬2枚刃センター面取りミル

超硬2枚刃センター面取りミル - S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミル - S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミル - S&K(三興製作所)
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06815347GCCC 3.0X90°502366極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
11,760
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06815356GCCC 4.0X90°602468極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
12,060
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06815365GCCC 5.0X90°6025610極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
12,490
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06815374GCCC 6.0X90°6026615極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
12,630
7,598
8,358(税込)
当日出荷
06815383GCCC 8.0X90°7028820極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
16,410
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06815392GCCC 10.0X90°902101025極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
24,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
06815401GCCC 12.0X90°902121230極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
32,090
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
06815417GCCC 16.0X90°1402161640極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
55,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06815426GCCC 20.0X90°1602202045極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
94,960
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする