S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06818603
LVS2T 8.0X30
8
30
8
75
2
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
06818612
LVS2T 8.0X40
8
40
8
85
2
¥
5,110
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06818621
LVS2T 8.0X50
8
50
8
95
2
¥
6,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
06818637
LVS2T 8.0X60
8
60
8
105
2
¥
6,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06818646
LVS2T 8.0X80
8
80
8
125
2
¥
4,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください