S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
刃径(Φmm)
9
シャンク径(Φmm)
10
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06818752
LVS2T 9.0X40
9
40
10
90
2
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06818743
LVS2T 9.0X30
9
30
10
80
2
¥
2,870
取扱い終了
06818761
LVS2T 9.0X50
9
50
10
100
2
¥
3,420
取扱い終了
06818777
LVS2T 9.0X60
9
60
10
110
2
¥
3,840
取扱い終了
06818786
LVS2T 9.0X80
9
80
10
130
2
¥
4,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください