2枚刃ロング刃エンドミル

2枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)
(1件のレビュー)
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03刃数2ねじれ角(°)30材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818883LVS2T 10.0X30103010802
4,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
06818892LVS2T 10.0X40104010902
5,210
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06818901LVS2T 10.0X501050101002
5,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06818917LVS2T 10.0X601060101102
6,590
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06818926LVS2T 10.0X801080101302
8,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06818917
2020-03-29
用途: 金属材料の溝切り

堅牢な商品であり、深い溝切りにも難無く対応してくれるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする