S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06819583
LVS2T 15.0X50
50
115
¥
9,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06819592
LVS2T 15.0X60
60
125
¥
9,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
06819601
LVS2T 15.0X80
80
145
¥
10,940
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
06819574
LVS2T 15.0X100
100
165
¥
14,030
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください