S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06819714
LVS2T 16.0X60
60
125
¥
10,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06819723
LVS2T 16.0X80
80
145
¥
12,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
06819705
LVS2T 16.0X100
100
165
¥
16,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください