佐藤計量器製作所
ハイエストⅡ型湿度計(温度計付)
湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲
湿度 20~100% rh
温度 0~50℃
精度
湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)
温度±2℃
トラスコ品番
330-6399
寸法(mm)
Φ135×(D) 33
質量(g)
約230
電池
単3マンガン乾電池(R6P) 1本
アズワン品番
1-623-01
温度表示方式
アナログ/デジタル
内容量
1個
注意
※次の気体中でのご使用は絶対にしないで下さい。湿度センサ(毛髪)が劣化します。
(a)腐蝕性ガス (b)粉塵およびチリやホコリの多い場所
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02792002
7542-00
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください