曜日別特売

片面引出し付作業台(スノコ棚付き)

片面引出し付作業台(スノコ棚付き) - 東製作所片面引出し付作業台(スノコ棚付き) - 東製作所片面引出し付作業台(スノコ棚付き) - 東製作所片面引出し付作業台(スノコ棚付き) - 東製作所片面引出し付作業台(スノコ棚付き) - 東製作所片面引出し付作業台(スノコ棚付き) - 東製作所片面引出し付作業台(スノコ棚付き) - 東製作所
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40198322HTO-600SUS430800600600240
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198331HTO-750SUS430800750600240
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198347HTO-900SUS430800900600240
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198356HTO-1200SUS4308001200600240
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198365HTO-1500SUS4308001500600240
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198374HTO-1800SUS4308001800600240
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742195KTO-600SUS430800600450240
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742204KTO-750SUS430800750450240
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742213KTO-900SUS430800900450240
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742222KTO-1200SUS4308001200450240
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742231KTO-1500SUS4308001500450240
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742247KTO-1800SUS4308001800450240
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742256YTO-900SUS430800900750240
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742265YTO-1200SUS4308001200750240
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742274YTO-1500SUS4308001500750240
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742283YTO-1800SUS4308001800750240
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742292LTO-900SUS430800900900240
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742301LTO-1200SUS4308001200900240
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742317LTO-1500SUS4308001500900240
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742326LTO-1800SUS4308001800900240
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06853436HTO-600-800600600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853445HTO-750-800750600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853454HTO-900-800900600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853463HTO-1200-8001200600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853472HTO-1500-8001500600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853481HTO-1800-8001800600-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06853436HTO-60040198322HTO-600HTO-600 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40198322片面引出し付作業台(スノコ棚付き)東製作所1台
56,980
税込62,678
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853445HTO-75040198331HTO-750HTO-750 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40198331片面引出し付作業台(スノコ棚付き)東製作所1台
67,980
税込74,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853454HTO-90040198347HTO-900HTO-900 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40198347片面引出し付作業台(スノコ棚付き)東製作所1台
71,980
税込79,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853463HTO-120040198356HTO-1200HTO-1200 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40198356片面引出し付作業台(スノコ棚付き)東製作所1台
83,980
税込92,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853472HTO-150040198365HTO-1500HTO-1500 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40198365片面引出し付作業台(スノコ棚付き)東製作所1台
109,800
税込120,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853481HTO-180040198374HTO-1800HTO-1800 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40198374片面引出し付作業台(スノコ棚付き)東製作所1台
139,800
税込153,780
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする