ステンレスパイプ棚

ステンレスパイプ棚 - 東製作所ステンレスパイプ棚 - 東製作所
(1件のレビュー)

すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。

パイプ径(Φmm)19材質SUS430高さ(mm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
パイプ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40198383PS-900-2002009004
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198392PS-900-2502509005
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198401PS-900-3003009006
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198417PS-900-3503509007
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198426PS-1200-20020012004
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198435PS-1200-25025012005
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198444PS-1200-30030012006
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198453PS-1200-35035012007
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198462PS-1500-20020015004
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198471PS-1500-25025015005
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198487PS-1500-30030015006
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198496PS-1500-35035015007
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198505PS-1800-20020018004
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198514PS-1800-25025018005
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198523PS-1800-30030018006
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40198532PS-1800-35035018007
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742116PS-600-2002006004
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742125PS-600-2502506005
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742134PS-600-3003006006
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742143PS-600-3503506007
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742152PS-750-2002007504
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742161PS-750-2502507505
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742177PS-750-3003007506
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742186PS-750-3503507507
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06853926PS-900-2002009004
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853935PS-900-2502509005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853944PS-900-3003009006
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853953PS-900-3503509007
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853962PS-1200-20020012004
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853971PS-1200-25025012005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853987PS-1200-30030012006
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06853996PS-1200-35035012007
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854005PS-1500-20020015004
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854014PS-1500-25025015005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854023PS-1500-30030015006
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854032PS-1500-35035015007
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854041PS-1800-20020018004
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854057PS-1800-25025018005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854066PS-1800-30030018006
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
06854075PS-1800-35035018007
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06853926PS-900-20040198383PS-900-200PS-900-200 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198383ステンレスパイプ棚東製作所1台
15,980
税込17,578
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853935PS-900-25040198392PS-900-250PS-900-250 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198392ステンレスパイプ棚東製作所1台
19,980
税込21,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853944PS-900-30040198401PS-900-300PS-900-300 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198401ステンレスパイプ棚東製作所1台
21,980
税込24,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853953PS-900-35040198417PS-900-350PS-900-350 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198417ステンレスパイプ棚東製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853962PS-1200-20040198426PS-1200-200PS-1200-200 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198426ステンレスパイプ棚東製作所1台
21,980
税込24,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853971PS-1200-25040198435PS-1200-250PS-1200-250 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198435ステンレスパイプ棚東製作所1台
22,980
税込25,278
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853987PS-1200-30040198444PS-1200-300PS-1200-300 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198444ステンレスパイプ棚東製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06853996PS-1200-35040198453PS-1200-350PS-1200-350 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198453ステンレスパイプ棚東製作所1台
27,980
税込30,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854005PS-1500-20040198462PS-1500-200PS-1500-200 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198462ステンレスパイプ棚東製作所1台
19,980
税込21,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854014PS-1500-25040198471PS-1500-250PS-1500-250 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198471ステンレスパイプ棚東製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854023PS-1500-30040198487PS-1500-300PS-1500-300 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198487ステンレスパイプ棚東製作所1台
27,980
税込30,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854032PS-1500-35040198496PS-1500-350PS-1500-350 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198496ステンレスパイプ棚東製作所1台
29,980
税込32,978
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854041PS-1800-20040198505PS-1800-200PS-1800-200 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198505ステンレスパイプ棚東製作所1台
26,980
税込29,678
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854057PS-1800-25040198514PS-1800-250PS-1800-250 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198514ステンレスパイプ棚東製作所1台
27,980
税込30,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854066PS-1800-30040198523PS-1800-300PS-1800-300 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198523ステンレスパイプ棚東製作所1台
27,980
税込30,778
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
06854075PS-1800-35040198532PS-1800-350PS-1800-350 ステンレスパイプ棚 東製作所 40198532ステンレスパイプ棚東製作所1台
32,980
税込36,278
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40198471
2015-05-05
用途: 厨房洗い物置き
総合リフォーム工事業

特に改善もしなくていいと思う商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする