キャニオン
W4型 ステンレスワゴン
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
表面処理
棚板:ヘアーライン仕上げ
柱:#400研磨仕上げ
厚さ(mm)
34(棚)
耐荷重(kg)
150~180(均等静止荷重)
板厚(mm)
1.2
キャスター径(Φmm)
100
ポール高さ(mm)
680
材質(棚板)
SUS430(18クロム系)
材質(支柱)
SUS430(18クロム系)
キャスター種類
ゴム(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)
1.2
支柱
25Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07327512
W4A-Y4606
460×610×815
¥
106,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327537
W4A-Y4609
460×910×815
¥
105,100
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327546
W4A-Y4610
460×1070×815
¥
133,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327555
W4A-Y4612
460×1220×815
¥
139,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327564
W4A-Y6106
610×610×815
¥
116,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327573
W4A-Y6107
610×760×815
¥
123,700
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327582
W4A-Y6109
610×910×815
¥
140,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327591
W4A-Y6110
610×1070×815
¥
154,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327607
W4A-Y6112
610×1220×815
¥
155,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327521
W4A-Y4A607S
460×760×815
¥
68,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません