キャニオン
W8型 ステンレスワゴン
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
表面処理
棚板:ヘアーライン仕上げ
柱:#400研磨仕上げ
厚さ(mm)
34(棚)
全高(mm)
960
耐荷重(kg)
150~180(均等静止荷重)
板厚(mm)
1.2
キャスター径(Φmm)
100
ポール高さ(mm)
680
材質(棚板)
SUS430(18クロム系)
材質(支柱)
SUS430(18クロム系)
キャスター種類
ゴム(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)
1.2
支柱
25Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07327616
W8A-Y4606
460×610×960
¥
92,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327625
W8A-Y4607
460×760×960
¥
97,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327634
W8A-Y4609
460×910×960
¥
104,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327643
W8A-Y4610
460×1070×960
¥
111,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327652
W8A-Y4612
460×1220×960
¥
138,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327661
W8A-Y6106
610×610×960
¥
100,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327677
W8A-Y6107
610×760×960
¥
107,200
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327686
W8A-Y6109
610×910×960
¥
116,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327695
W8A-Y6110
610×1070×960
¥
153,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07327704
W8A-Y6112
610×1220×960
¥
154,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません