豆ブロック

豆ブロック - 水本機械製作所豆ブロック - 水本機械製作所豆ブロック - 水本機械製作所豆ブロック - 水本機械製作所豆ブロック - 水本機械製作所豆ブロック - 水本機械製作所
(4件のレビュー)
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06913977MB-20525923440
3,450
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06913986MB-2513082.530670
4,220
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06913995MB-3220093367120
5,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06914004MB-38275102427160
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
06914013MB-50340127548240
8,530
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06913986
2020-05-27
用途: ガレージのバイクメンテ用に
農・林・水産業

バイクメンテ時、動滑車として購入、普段バイク底部ジャッキで持上げタイヤとオイル交換をしていますが、一回バイクが倒れそうになり、固定滑車を取付この動滑車として使用しています。安全面を考え吊るし上げることで倒れる事は無くなり安心して作業が可能になりました。

対象商品 : 06913986
2018-09-27
用途: メンテナンス
ティアラレーシングサービス

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

対象商品 : 06913986
2016-08-17
用途: 2階のつり上げ用
建設業・工事業

2階にものを吊り上げられて便利

1が参考にしています
対象商品 : 06913995
2015-12-19
用途: アンテナの設置/保守工事に使っています。
KTエンジニアリング

サイズを良く確認しなかったのですが環の部分が思ったよりも狭い。ロープは十分通るので環の内径を2倍位にすれば使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする