豆ブロックベケ付き

豆ブロックベケ付き - 水本機械製作所豆ブロックベケ付き - 水本機械製作所
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914022MBK-20565911.5623
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
06914031MBK-2513682.5191130
5,450
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
06914047MBK-3220593191136
6,530
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
06914056MBK-38290102191542
8,380
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
06914065MBK-50358127191554
11,040
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする