AGAW形コントロールBOX 2点用

AGAW形コントロールBOX 2点用 - IDEC(和泉電気)
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
銘板の表示文字
保護構造
ユニットの呼び番号
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914117AGAW2101Y壁掛型、2点用ON、OFFIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ABW110B、ABW101R押ボタンスイッチ(PB)
オープン
8,598
9,458(税込)
24日以内出荷
返品不可
06914126AGAW2102Y壁掛型、2点用ON、OFFIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ABW111B、ABW111R押ボタンスイッチ(PB)
8,450
8,398
9,238(税込)
当日出荷
06914135AGAW2103Y壁掛型、2点用銘板なしIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)APW116DR、APW116DG押ボタンスイッチ(PL)
オープン
10,980
12,078(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914144AGAW2104Y壁掛型、2点用銘板なしIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)APW126DR、APW126DG押ボタンスイッチ(PL)
オープン
10,980
12,078(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914153AGAW2105Y壁掛型、2点用銘板なし、STOPIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)APW116DR、APW111R押ボタンスイッチ(PL/PB)
オープン
9,598
10,558(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914162AGAW2106Y壁掛型、2点用銘板なし、STOPIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)APW126DR、ABW111R押ボタンスイッチ(PL/PB)
オープン
9,598
10,558(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914171AGAW2107Y壁掛型、2点用銘板なし、HAND-AUTOIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)APW116DR、ASW211押ボタンスイッチ(PL/SS)
9,680
9,498
10,448(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914187AGAW2108Y壁掛型、2点用銘板なし、HAND-AUTOIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)APW126DR、ASW211押ボタンスイッチ(PL/SS)
9,680
9,498
10,448(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914196AGAW2109Y壁掛型、2点用銘板なし、OFF-ONIP54APW116DR、ASW2K11押ボタンスイッチ(PL/SS)
10,900
10,880
11,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914214AGAW2110Y壁掛型、2点用銘板なし、OFF-ONIP54APW126DR、ASW2K11押ボタンスイッチ(PL/SS)
10,900
10,880
11,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
06914223AGAW2113Y壁掛型、2点用ON、銘板なしIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ABW110B、ABW411R押ボタンスイッチ(PB)
オープン
8,998
9,898(税込)
24日以内出荷
返品不可
59759673AGAW2101SY自立型、2点用ON、OFFIP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ABW110B、ABW101R押ボタンスイッチ(PB)
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする