IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)
内容量
1個
全70種類を絞り込む
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
形状
取付穴径(Φmm)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06916287
AL6Q-P4G
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06916296
AL6Q-P4R
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59776954
AL6Q-P1A
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776963
AL6Q-P1G
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
59776972
AL6Q-P1JW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776981
AL6Q-P1PA
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776997
AL6Q-P1PG
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777006
AL6Q-P1PJW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777015
AL6Q-P1PR
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
59777024
AL6Q-P1PS
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777042
AL6Q-P1PY
-
黄
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777051
AL6Q-P1R
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
59777067
AL6Q-P1S
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777085
AL6Q-P1Y
-
黄
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777094
AL6Q-P3A
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777103
AL6Q-P3G
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777112
AL6Q-P3JW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777121
AL6Q-P3PA
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777137
AL6Q-P3PG
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777146
AL6Q-P3PJW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777155
AL6Q-P3PR
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777164
AL6Q-P3PS
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777182
AL6Q-P3PY
-
黄
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777191
AL6Q-P3R
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777207
AL6Q-P3S
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777225
AL6Q-P3Y
-
黄
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777234
AL6Q-P4JW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59777243
AL6Q-P4PA
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777252
AL6Q-P4PG
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777261
AL6Q-P4PJW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777277
AL6Q-P4PR
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777286
AL6Q-P4PS
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777304
AL6Q-P4PY
-
黄
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777313
AL6Q-P4S
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777322
AL6Q-P21A
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777331
AL6Q-P21G
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777347
AL6Q-P21JW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777356
AL6Q-P21PA
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777365
AL6Q-P21PG
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777374
AL6Q-P21PJW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777383
AL6Q-P21PR
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777392
AL6Q-P21PS
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777417
AL6Q-P21PY
-
黄
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777426
AL6Q-P21R
-
赤
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777435
AL6Q-P21S
-
青
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777453
AL6Q-P21Y
-
黄
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777462
AL6Q-P22A
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777471
AL6Q-P22G
-
緑
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777487
AL6Q-P22JW
-
ピュアホワイト
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59777496
AL6Q-P22PA
-
アンバー
-
-
16.2(0~0.2)
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ