曜日別特売

丸カンスクリュー

丸カンスクリュー - 水本機械製作所丸カンスクリュー - 水本機械製作所丸カンスクリュー - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911256SR-39254543
990
699
769(税込)
3日以内出荷
06911265SR-528305565
1,370
969
1,066(税込)
3日以内出荷
06911274SR-779505687
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911256
2020-07-22
用途: 車輪止めのロープ取付
曾根電工株式会社

造りがしっかりしていて安心感が有る。例えばリング部も接続が溶接で、ロープを強く引いても外れる事も、伸びる事も無い。またスクリュー部も長く造って有るので、かなり乱雑に扱っても抜ける事が無い。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする