水本機械製作所
リングボルト(ミリネジ)
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911283
LB-10M25
M-10
35
35
25
5
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
06911292
LB-12M30
M-12
59
40
30
6
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
06911301
LB-14M35
M-14
102
45
35
7
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06911317
LB-16M40
M-16
129
45
40
8
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください