パッドアイ

パッドアイ - 水本機械製作所パッドアイ - 水本機械製作所パッドアイ - 水本機械製作所パッドアイ - 水本機械製作所パッドアイ - 水本機械製作所パッドアイ - 水本機械製作所パッドアイ - 水本機械製作所パッドアイ - 水本機械製作所
(15件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B1(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911475PD-392722311.81.89.52.27
500
329
362(税込)
当日出荷
06911484PD-4123628.5415.81.812.53.210
600
399
439(税込)
当日出荷
06911493PD-5154535519.52144.212.5
880
539
593(税込)
当日出荷
06911502PD-62060466252185.217
1,070
669
736(税込)
当日出荷
06911511PD-82680608323235.221
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06911527PD-932100739383256.226
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 追加工事
サービス業

しっかりした作りでした。老舗の会社でしたので信頼できます。

対象商品 : 06911493
2024-08-22
用途: オーニングのフック固定に使用
シルバー かんたん修理自動車・二輪車・自転車関連業

裏当てにアイプレートを使い M4のステンレスボルトナットで固定

対象商品 : 06911527
2022-11-23
用途: お寺の自動打鍾の橦木の手動時のフック用に使用
農・林・水産業

お寺の自動打鍾の橦木が半世紀余りで取替るの棕櫚取り付ける金具に使用しました。
通常は自動打鍾で使用しませんが大晦日の除夜の鐘などで手動時のフック用に使用しました。
又半世紀の間使えることを願っています。

対象商品 : 06911475
2023-01-14
用途: 水中用監視カメラの固定

丈夫でいいです。使用環境が厳しいだけに何より壊れないというのがいいです。

対象商品 : 06911493
2022-07-08
用途: テラスにタープ接続
製造業

テラスの構造部材固定ネジに当該パッドアイを固定し、タープのフランジとフックで接続し、庭に向けてタープを設置しました。

対象商品 : 06911475
2022-02-17
用途: ニトリーカラーボックスに取り付けました。
運輸・通信業

ニトリの木製本棚に取り付けるため、ネジから選びました。そのため、小型の金物を探していたのですがバッチリでした。
棚の上に置いたので、落下防止のために付けました。
強度はそれほど期待できないと思いますが、個数を増やして分散してます。

1が参考にしています
対象商品 : 06911502
2022-02-18
用途: 神輿を軽トラックにて運搬化するための神輿と受け枠との連結用ロープ案内

価格、サイズ、使用荷重とを検討した結果剪定しました。防錆のためステンレス材を
選びました。

対象商品 : 06911484
2021-02-06
用途: バイク積載ホムセン箱のアクセサリーに

これより小さなサイズだと合うリベットが無くツーリングネットのフックもかかり辛いです。今回は試しに注文し、サイズ感ぴったりで追加注文しちゃいました!ホームセンター店頭でのものはオーバークオリティ+重量もかさみます。モノタロウさんの品ぞろえと選択肢の多さに万歳。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする